€ 6,55/ meterexcl. btw
€ 7,93incl. btw
Verkocht per: 1050Min. order: 1050
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | CR1 PRO |
Code | 6CR1XBALE EURO |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Buitendiameter | 16.8 mm |
Maximale werkdruk | 180 bar |
Maximale werkdruk | 18 MPa |
Maximale werkdruk | 2600 psi |
Minimum barstdruk | 720 bar |
Min. buigradius | 130 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | SBR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-1SN |