€ 63,46/ meterexcl. btw
€ 76,79incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | CM2TDL |
Code | 6CM2TDL-XTF |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Buitendiameter | 17.8 mm |
Maximale werkdruk | 330 bar |
Maximale werkdruk | 33 MPa |
Maximale werkdruk | 4800 psi |
Minimum barstdruk | 1320 bar |
Min. buigradius | 65 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR |
Kwaliteit buitenmantel | Gates XtraTuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 857-2SC |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 2CS R16S |