€ 24,99/ meterexcl. btw
€ 30,24incl. btw
Verkocht per: 76,2Min. order: 76,2
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | TH7S |
Code | 5TH7SXCT76 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Slang inw.diam. | 8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Buitendiameter | 14.2 mm |
Maximale werkdruk | 175 bar |
Maximale werkdruk | 17.5 MPa |
Maximale werkdruk | 2500 psi |
Minimum barstdruk | 700 bar |
Min. buigradius | 45 mm |
Materiaal binnenwand | Polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Gewicht | 0.1 kg/m |
Temperatuurbereik | van -54 tot 93 °C |
EN-norm | EN 855-R7 |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3947 R7 |