Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 5TH7NCXCT76

  • ERIKS:14607022
  • Fabrikant:5414465731365
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,51/ meterexcl. btw

€ 39,34incl. btw

Verkocht per: 76,2Min. order: 76,2

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
TH7NC
Code
5TH7NCXCT76
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Buitendiameter
14.2 mm
Maximale werkdruk
175 bar
Maximale werkdruk
17.5 MPa
Maximale werkdruk
2500 psi
Minimum barstdruk
700 bar
Min. buigradius
45 mm
Materiaal binnenwand
Polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Temperatuurbereik
van -54 tot 93 °C
SAE-norm
SAE 100 R7