Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 5MXTXRL150

  • ERIKS:13628663
  • Fabrikant:5400608197068
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,64/ meterexcl. btw

€ 17,71incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
MXT
Code
5MXTXRL150
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Buitendiameter
15.2 mm
Maximale werkdruk
380 bar
Maximale werkdruk
38 MPa
Maximale werkdruk
5500 psi
Minimum barstdruk
1520 bar
Minimum barstdruk
152 MPa
Minimum barstdruk
22192 psi
Min. buigradius
45 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.33 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16