€ 15,36/ meterexcl. btw
€ 18,59incl. btw
Verkocht per: 150Min. order: 150
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | MXT-XTP |
Code | 5MXT-XTPXRL150 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Slang inw.diam. | 8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Buitendiameter | 15.5 mm |
Maximale werkdruk | 380 bar |
Maximale werkdruk | 38 MPa |
Maximale werkdruk | 5500 psi |
Minimum barstdruk | 1520 bar |
Min. buigradius | 45 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Gates XtraTuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |