Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 5M5KXRL150

  • ERIKS:11374395
  • Fabrikant:5414465883743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,82/ meterexcl. btw

€ 17,93incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M5K
Code
5M5KXRL150
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Buitendiameter
15.4 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Maximale werkdruk
35 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Minimum barstdruk
1400 bar
Minimum barstdruk
140 MPa
Minimum barstdruk
20440 psi
Min. buigradius
55 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.34 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 857-2SC
Goedkeuring
DNV, LR, BV
Onderdelen & accessoires

€ 4,18/ meterexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 8,85/ meterexcl. btw

€ 10,71incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 37,43/ meterexcl. btw

€ 45,29incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026