Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 5M4K-XTFXRL107

  • ERIKS:14606988
  • Fabrikant:5414465301698
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,80/ meterexcl. btw

€ 20,33incl. btw

Verkocht per: 106,68Min. order: 106,68

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M4K-XTF
Code
5M4K-XTFXRL107
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Buitendiameter
15.5 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Min. buigradius
45 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Gates XtraTuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 857-2SC
SAE-norm
SAE 100 R19
ISO-norm
ISO 11237 R19
Goedkeuring
DNV