Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 5M3KXRL175

  • ERIKS:1064710
  • Fabrikant:5414465883668
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,30/ meterexcl. btw

€ 16,09incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M3K
Code
5M3KXRL175
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Buitendiameter
15.2 mm
Maximale werkdruk
225 bar
Maximale werkdruk
22.5 MPa
Maximale werkdruk
3250 psi
Minimum barstdruk
900 bar
Min. buigradius
55 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.26 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 857-1SC/2SC
SAE-norm
SAE 100 R17
ISO-norm
ISO 11237 R17
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS
Onderdelen & accessoires

€ 4,18/ meterexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 8,85/ meterexcl. btw

€ 10,71incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 37,43/ meterexcl. btw

€ 45,29incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026