Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 5M3K-XTFXRL117

  • ERIKS:11374411
  • Fabrikant:5412571519808
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,02/ meterexcl. btw

€ 19,38incl. btw

Verkocht per: 117,35Min. order: 117,35

Verwachte leverdatum - 28/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M3K-XTF
Code
5M3K-XTFXRL117
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Buitendiameter
15.2 mm
Maximale werkdruk
225 bar
Maximale werkdruk
22.5 MPa
Maximale werkdruk
3250 psi
Minimum barstdruk
900 bar
Min. buigradius
45 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Gates XtraTuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.26 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 857-1SC/2SC
SAE-norm
SAE 100 R17
ISO-norm
ISO 11237 R17
Goedkeuring
DNV
Onderdelen & accessoires

€ 4,18/ meterexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 8,85/ meterexcl. btw

€ 10,71incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 37,43/ meterexcl. btw

€ 45,29incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026