Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 5M2T-XTFXRL107

  • ERIKS:14606995
  • Fabrikant:5400608106879
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,44/ meterexcl. btw

€ 22,31incl. btw

Verkocht per: 106,68Min. order: 106,68

Verwachte leverdatum - 25/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M2T-XTF
Code
5M2T-XTFXRL107
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Buitendiameter
15.5 mm
Maximale werkdruk
380 bar
Maximale werkdruk
38 MPa
Maximale werkdruk
5500 psi
Minimum barstdruk
1520 bar
Min. buigradius
45 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Gates XtraTuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16
Goedkeuring
DNV