Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 5M2T-MTFXRL150

  • ERIKS:13633228
  • Fabrikant:5400608253726
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,83/ meterexcl. btw

€ 28,83incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M2T-MTF
Code
5M2T-MTFXRL150
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Buitendiameter
15.5 mm
Maximale werkdruk
380 bar
Maximale werkdruk
38 MPa
Maximale werkdruk
5500 psi
Minimum barstdruk
1520 bar
Minimum barstdruk
152 MPa
Minimum barstdruk
22192 psi
Min. buigradius
45 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Gates Megatuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.33 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16
Goedkeuring
DNV
Onderdelen & accessoires

€ 4,18/ meterexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 8,85/ meterexcl. btw

€ 10,71incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 37,43/ meterexcl. btw

€ 45,29incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026