€ 5,80/ meterexcl. btw
€ 7,02incl. btw
Verkocht per: 1250Min. order: 1250
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | IA3K PRO |
Code | 5IA3KXBALE EPB |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Slang inw.diam. | 8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Buitendiameter | 13.7 mm |
Maximale werkdruk | 210 bar |
Maximale werkdruk | 21 MPa |
Maximale werkdruk | 3000 psi |
Minimum barstdruk | 840 bar |
Min. buigradius | 55 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | SBR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R17 |
ISO-norm | ISO 18752 A |