Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 5G1XRL175

  • ERIKS:11374424
  • Fabrikant:5414465883514
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,51/ meterexcl. btw

€ 19,98incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

18,47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G1
Code
5G1XRL175
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Buitendiameter
15.1 mm
Maximale werkdruk
215 bar
Maximale werkdruk
21.5 MPa
Maximale werkdruk
3100 psi
Minimum barstdruk
860 bar
Minimum barstdruk
86 MPa
Minimum barstdruk
12556 psi
Min. buigradius
55 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.26 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-1SN
SAE-norm
SAE 100 R1AT
ISO-norm
ISO 1436 1SN R1ATS
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS
Onderdelen & accessoires

€ 4,18/ meterexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 8,85/ meterexcl. btw

€ 10,71incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 37,43/ meterexcl. btw

€ 45,29incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026