€ 16,51/ meterexcl. btw
€ 19,98incl. btw
Verkocht per: 175Min. order: 175
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G1 |
Code | 5G1xRL175 |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Slang inw.diam. | 8 mm |
Buitendiameter | 15.1 mm |
Maximale werkdruk | 215 bar |
Maximale werkdruk | 21.5 MPa |
Maximale werkdruk | 3100 psi |
Minimum barstdruk | 860 bar |
Min. buigradius | 55 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.26 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-1SN |
SAE-norm | SAE 100 R1AT |
ISO-norm | ISO 1436 1SN R1ATS |