Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 5CR2XBALE EURO

  • ERIKS:14607080
  • Fabrikant:5400608191936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,86/ meterexcl. btw

€ 9,51incl. btw

Verkocht per: 1100Min. order: 1100

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
CR2 PRO
Code
5CR2XBALE EURO
Slang inw.diam. (DN)
DN08
Slang inw.diam.
5/16" in
Slang inw.diam.
8 mm
Buitendiameter
16.3 mm
Maximale werkdruk
340 bar
Maximale werkdruk
34 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Minimum barstdruk
1400 bar
Min. buigradius
115 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
SBR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-2SN