€ 5,79/ meterexcl. btw
€ 7,01incl. btw
Verkocht per: 1250Min. order: 1250
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | CR1 PRO |
Code | 5CR1XBALE EURO |
Slang inw.diam. (DN) | DN08 |
Slang inw.diam. | 5/16" in |
Slang inw.diam. | 8 mm |
Buitendiameter | 15 mm |
Maximale werkdruk | 215 bar |
Maximale werkdruk | 21.5 MPa |
Maximale werkdruk | 3100 psi |
Minimum barstdruk | 860 bar |
Min. buigradius | 115 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | SBR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-1SN |