Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 4TH8NCXCT76

  • ERIKS:14607013
  • Fabrikant:5414465144622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,91/ meterexcl. btw

€ 66,44incl. btw

Verkocht per: 76,2Min. order: 76,2

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
TH8NC
Code
4TH8NCXCT76
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Buitendiameter
15.5 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Maximale werkdruk
35 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Minimum barstdruk
1400 bar
Min. buigradius
50 mm
Materiaal binnenwand
Polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Oranje
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Temperatuurbereik
van -54 tot 93 °C
EN-norm
EN 855-R8
SAE-norm
SAE 100 R8