Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 4TH7SXCT76

  • ERIKS:11374470
  • Fabrikant:5414465987625
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,78/ meterexcl. btw

€ 22,72incl. btw

Verkocht per: 76,2Min. order: 76,2

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
TH7S
Code
4TH7SXCT76
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Buitendiameter
12.7 mm
Maximale werkdruk
190 bar
Maximale werkdruk
19 MPa
Maximale werkdruk
2750 psi
Minimum barstdruk
768 bar
Min. buigradius
30 mm
Materiaal binnenwand
Polyester
Materiaal buitenwand
Polyurethaan, gepinprikt
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Gevlochten textielinlagen
Temperatuurbereik
van -54 tot 93 °C
EN-norm
EN 855-R7
SAE-norm
SAE 100 R7
ISO-norm
ISO 3947 R7