€ 24,64/ meterexcl. btw
€ 29,81incl. btw
Verkocht per: 76,2Min. order: 76,2
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | TH7NC |
Code | 4TH7NCXCT76 |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Slang inw.diam. | 6.4 mm |
Buitendiameter | 12.7 mm |
Maximale werkdruk | 192 bar |
Maximale werkdruk | 19.2 MPa |
Maximale werkdruk | 2750 psi |
Minimum barstdruk | 768 bar |
Min. buigradius | 30 mm |
Materiaal binnenwand | Polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Oranje |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Temperatuurbereik | van -54 tot 93 °C |
SAE-norm | SAE 100 R7 |