€ 15,61/ meterexcl. btw
€ 18,89incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M6K |
Code | 4M6KXRL175 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Slang inw.diam. | 6.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Buitendiameter | 13.7 mm |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Maximale werkdruk | 42 MPa |
Maximale werkdruk | 6000 psi |
Minimum barstdruk | 1680 bar |
Minimum barstdruk | 168 MPa |
Minimum barstdruk | 24528 psi |
Min. buigradius | 50 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.35 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 857-2SC |
Goedkeuring | DNV, LR, BV |
€ 4,18/ meterexcl. btw
€ 5,06incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 8,85/ meterexcl. btw
€ 10,71incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 37,43/ meterexcl. btw
€ 45,29incl. btw
78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026