Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 4M4KLXRL134

  • ERIKS:14607029
  • Fabrikant:5414465340574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 16,12/ meterexcl. btw

€ 19,51incl. btw

Verkocht per: 134,11Min. order: 134,11

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M4KL
Code
4M4KLXRL134
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Buitendiameter
13.7 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Min. buigradius
50 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -57 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R19
ISO-norm
ISO 11237 R19