Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 4M3KHXRL134

  • ERIKS:11407452
  • Fabrikant:5414465447631
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,65/ meterexcl. btw

€ 17,73incl. btw

Verkocht per: 134,11Min. order: 134,11

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M3KH
Code
4M3KHXRL134
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Buitendiameter
12.2 mm
Maximale werkdruk
225 bar
Maximale werkdruk
22.5 MPa
Maximale werkdruk
3250 psi
Minimum barstdruk
900 bar
Min. buigradius
50 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.19 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
EN-norm
EN 857-1SC/2SC
SAE-norm
SAE 100 R17
ISO-norm
ISO 11237 R17
Onderdelen & accessoires

€ 4,18/ meterexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 32,49/ meterexcl. btw

€ 39,31incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

95,2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026