€ 17,63/ meterexcl. btw
€ 21,33incl. btw
Verkocht per: 134,11Min. order: 134,11
Verwachte leverdatum - 28/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M3KH-MTF |
Code | 4M3KH-MTFXRL134 |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Slang inw.diam. | 6.4 mm |
Buitendiameter | 12.2 mm |
Maximale werkdruk | 225 bar |
Maximale werkdruk | 22.5 MPa |
Maximale werkdruk | 3250 psi |
Minimum barstdruk | 900 bar |
Min. buigradius | 50 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
SAE-norm | SAE 100 R17 |
ISO-norm | ISO 11237 R17 |