Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 4M2TXRL175

  • ERIKS:13642832
  • Fabrikant:5400608131635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,72/ meterexcl. btw

€ 19,02incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M2T
Code
4M2TXRL175
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Buitendiameter
14.2 mm
Maximale werkdruk
420 bar
Maximale werkdruk
42 MPa
Maximale werkdruk
6000 psi
Minimum barstdruk
1680 bar
Min. buigradius
40 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS