€ 21,11/ meterexcl. btw
€ 25,54incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
114,11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G2L |
Code | 4G2LXRL134 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Slang inw.diam. | 6.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Buitendiameter | 15 mm |
Maximale werkdruk | 400 bar |
Maximale werkdruk | 40 MPa |
Maximale werkdruk | 5800 psi |
Minimum barstdruk | 1600 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -57 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |
SAE-norm | SAE 100 R2AT |
ISO-norm | ISO 1436 2SN R2ATS |