€ 17,88/ meterexcl. btw
€ 21,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G1H |
Code | 4G1HXRL134 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Slang inw.diam. | 6.4 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Buitendiameter | 13.5 mm |
Maximale werkdruk | 190 bar |
Maximale werkdruk | 19 MPa |
Maximale werkdruk | 2750 psi |
Minimum barstdruk | 760 bar |
Minimum barstdruk | 76 MPa |
Minimum barstdruk | 11096 psi |
Min. buigradius | 50 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CSM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.22 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |
SAE-norm | SAE 100 R2AT |
ISO-norm | ISO 1436 2SN R2ATS |