Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 4CR2XBALE EURO

  • ERIKS:14607079
  • Fabrikant:5400608191929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,07/ meterexcl. btw

€ 8,55incl. btw

Verkocht per: 1250Min. order: 1250

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
CR2 PRO
Code
4CR2XBALE EURO
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Buitendiameter
14.5 mm
Maximale werkdruk
400 bar
Maximale werkdruk
40 MPa
Maximale werkdruk
5800 psi
Minimum barstdruk
1600 bar
Min. buigradius
100 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
SBR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-2SN