€ 5,51/ meterexcl. btw
€ 6,67incl. btw
Verkocht per: 1550Min. order: 1550
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | CR1 PRO |
Code | 4CR1XBALE EURO |
Slang inw.diam. (DN) | DN06 |
Slang inw.diam. | 1/4" in |
Slang inw.diam. | 6.4 mm |
Buitendiameter | 13.2 mm |
Maximale werkdruk | 225 bar |
Maximale werkdruk | 22.5 MPa |
Maximale werkdruk | 3250 psi |
Minimum barstdruk | 900 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | SBR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-1SN |