€ 15,46/ meterexcl. btw
€ 18,71incl. btw
Verkocht per: 76,2Min. order: 76,2
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | TH7 |
Code | 3TH7XCT76 |
Slang inw.diam. (DN) | DN05 |
Slang inw.diam. | 3/16" in |
Slang inw.diam. | 4.8 mm |
Buitendiameter | 10.4 mm |
Maximale werkdruk | 207 bar |
Maximale werkdruk | 20.7 MPa |
Maximale werkdruk | 3000 psi |
Minimum barstdruk | 827 bar |
Min. buigradius | 20 mm |
Materiaal binnenwand | Polyester |
Materiaal buitenwand | Polyurethaan, gepinprikt |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten textielinlagen |
Temperatuurbereik | van -54 tot 93 °C |
EN-norm | EN 855-R7 |
SAE-norm | SAE 100 R7 |
ISO-norm | ISO 3947 R7 |