€ 95,17/ meterexcl. btw
€ 115,16incl. btw
Verkocht per: 36,58Min. order: 36,58
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M2T |
Code | 32M2TXCT36 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Slang inw.diam. | 50.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Buitendiameter | 64.3 mm |
Maximale werkdruk | 103 bar |
Maximale werkdruk | 10.3 MPa |
Maximale werkdruk | 1500 psi |
Minimum barstdruk | 412 bar |
Min. buigradius | 315 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |