€ 108,77/ meterexcl. btw
€ 131,61incl. btw
Verkocht per: 39,62Min. order: 39,62
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M2T-XTF |
Code | 32M2T-XTFXCT40 |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Slang inw.diam. | 50.8 mm |
Buitendiameter | 64.3 mm |
Maximale werkdruk | 103 bar |
Maximale werkdruk | 10.3 MPa |
Maximale werkdruk | 1500 psi |
Minimum barstdruk | 412 bar |
Min. buigradius | 315 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Gates XtraTuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |
Goedkeuring | DNV |