Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 32G2XH

  • ERIKS:14607049
  • Fabrikant:5414465030291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,61/ meterexcl. btw

€ 218,54incl. btw

Verkocht per: 39,62Min. order: 39,62

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G2XH
Code
32G2XH
Slang inw.diam.
2" in
Slang inw.diam.
50.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Buitendiameter
67.3 mm
Maximale werkdruk
103 bar
Maximale werkdruk
10.3 MPa
Maximale werkdruk
1500 psi
Minimum barstdruk
359 bar
Min. buigradius
630 mm
Materiaal binnenwand
CPE
Materiaal buitenwand
CSM
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Blauw
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 149 °C
EN-norm
EN 853-2SN
SAE-norm
SAE 100 R2AT
ISO-norm
ISO 1436 2SN R2ATS