€ 187,78/ meterexcl. btw
€ 227,21incl. btw
Verkocht per: 30,48Min. order: 30,48
Verwachte leverdatum - 25/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G2H-MTF |
Code | 32G2H-MTF |
Slang inw.diam. | 2" in |
Slang inw.diam. | 50.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Buitendiameter | 67.3 mm |
Maximale werkdruk | 80 bar |
Maximale werkdruk | 8 MPa |
Maximale werkdruk | 1175 psi |
Minimum barstdruk | 320 bar |
Min. buigradius | 630 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CSM |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |
SAE-norm | SAE 100 R2AT |
ISO-norm | ISO 1436 2SN R2ATS |