€ 115,91/ meterexcl. btw
€ 140,25incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
36,934 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G2 |
Code | 32G2 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Slang inw.diam. | 50.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Buitendiameter | 67.3 mm |
Maximale werkdruk | 80 bar |
Maximale werkdruk | 8 MPa |
Maximale werkdruk | 1175 psi |
Minimum barstdruk | 320 bar |
Min. buigradius | 315 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 3.35 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |
SAE-norm | SAE 100 R2AT |
ISO-norm | ISO 1436 2SN R2ATS |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |
€ 157,07/ meterexcl. btw
€ 190,05incl. btw
Verkocht per: 36,58Min. order: 36,58
Verwachte leverdatum - 24/11/2026