€ 117,35/ meterexcl. btw
€ 141,99incl. btw
Verkocht per: 36,58Min. order: 36,58
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G1H |
Code | 32G1H |
Slang inw.diam. | 2" in |
Slang inw.diam. | 50.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Buitendiameter | 63.8 mm |
Maximale werkdruk | 42 bar |
Maximale werkdruk | 4.2 MPa |
Maximale werkdruk | 600 psi |
Minimum barstdruk | 168 bar |
Min. buigradius | 315 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CSM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 2.07 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 135 °C |
SAE-norm | SAE 100 R1 |