Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 32G1

  • ERIKS:1053127
  • Fabrikant:5412571970180
Image 1
Opslaan in lijst

€ 83,24/ meterexcl. btw

€ 100,72incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

43,505 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G1
Code
32G1
Slang inw.diam.
2" in
Slang inw.diam.
50.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Buitendiameter
64 mm
Maximale werkdruk
42 bar
Maximale werkdruk
4.2 MPa
Maximale werkdruk
610 psi
Minimum barstdruk
168 bar
Minimum barstdruk
16.8 MPa
Minimum barstdruk
2453 psi
Min. buigradius
315 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
2.05 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-1SN
SAE-norm
SAE 100 R1AT
ISO-norm
ISO 1436 1SN R1ATS
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS
Onderdelen & accessoires

€ 182,40/ meterexcl. btw

€ 220,70incl. btw

82,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026