Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 32EFG6K-MTF

  • ERIKS:12448185
  • Fabrikant:5414465105524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 396,96/ meterexcl. btw

€ 480,32incl. btw

Verkocht per: 15,24Min. order: 15,24

Verwachte leverdatum - 24/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
EFG6K-MTF
Code
32EFG6K-MTF
Slang inw.diam.
2" in
Slang inw.diam.
50.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Buitendiameter
71.1 mm
Maximale werkdruk
420 bar
Maximale werkdruk
42 MPa
Maximale werkdruk
6000 psi
Minimum barstdruk
1680 bar
Min. buigradius
635 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Gates Megatuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Zes spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Gewicht
7.19 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
SAE-norm
SAE 100 R15
ISO-norm
ISO 3862 R15
Goedkeuring
DNV
Onderdelen & accessoires

€ 220,40/ meterexcl. btw

€ 266,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027