Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 32EFG3K-MTF

  • ERIKS:11374393
  • Fabrikant:5414465884443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 221,86/ meterexcl. btw

€ 268,45incl. btw

Verkocht per: 15,24Min. order: 15,24

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
EFG3K-MTF
Code
32EFG3K-MTF
Slang inw.diam.
2" in
Slang inw.diam.
50.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Buitendiameter
66.8 mm
Maximale werkdruk
210 bar
Maximale werkdruk
21 MPa
Maximale werkdruk
3000 psi
Minimum barstdruk
840 bar
Min. buigradius
635 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Gates Megatuff
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Gewicht
4.39 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
EN-norm
EN 856-R12
SAE-norm
SAE 100 R12
ISO-norm
ISO 3862 R12
Goedkeuring
DNV
Onderdelen & accessoires

€ 182,40/ meterexcl. btw

€ 220,70incl. btw

82,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026