€ 169,26/ meterexcl. btw
€ 204,80incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
28,58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG3K |
Code | 32EFG3K |
Slang inw.diam. | 2" in |
Slang inw.diam. | 50.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Buitendiameter | 66.8 mm |
Maximale werkdruk | 210 bar |
Maximale werkdruk | 21 MPa |
Maximale werkdruk | 3000 psi |
Minimum barstdruk | 840 bar |
Minimum barstdruk | 84 MPa |
Minimum barstdruk | 12264 psi |
Min. buigradius | 635 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 4.39 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
EN-norm | EN 856-R12 |
SAE-norm | SAE 100 R12 |
ISO-norm | ISO 3862 R12 |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |
€ 182,40/ meterexcl. btw
€ 220,70incl. btw
82,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026