Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 24M2TXCT36

  • ERIKS:14606992
  • Fabrikant:5414465423482
Image 1
Opslaan in lijst

€ 74,61/ meterexcl. btw

€ 90,28incl. btw

Verkocht per: 36,58Min. order: 36,58

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M2T
Code
24M2TXCT36
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Slang inw.diam.
38.1 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Buitendiameter
50.8 mm
Maximale werkdruk
140 bar
Maximale werkdruk
14 MPa
Maximale werkdruk
2000 psi
Minimum barstdruk
560 bar
Min. buigradius
250 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS