Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 24G2L

  • ERIKS:14607053
  • Fabrikant:5414465030970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,26/ meterexcl. btw

€ 153,98incl. btw

Verkocht per: 36,58Min. order: 36,58

Verwachte leverdatum - 27/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G2L
Code
24G2L
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Slang inw.diam.
38.1 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Buitendiameter
53.8 mm
Maximale werkdruk
90 bar
Maximale werkdruk
9 MPa
Maximale werkdruk
1300 psi
Minimum barstdruk
360 bar
Min. buigradius
500 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -57 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-2SN
SAE-norm
SAE 100 R2AT
ISO-norm
ISO 1436 2SN R2ATS