Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 24G2H

  • ERIKS:11374421
  • Fabrikant:5412571970135
Image 1
Opslaan in lijst

€ 120,89/ meterexcl. btw

€ 146,28incl. btw

Verkocht per: 36,58Min. order: 36,58

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G2H
Code
24G2H
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Slang inw.diam.
38.1 mm
Buitendiameter
53.6 mm
Maximale werkdruk
90 bar
Maximale werkdruk
9 MPa
Maximale werkdruk
1300 psi
Minimum barstdruk
360 bar
Min. buigradius
500 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CSM
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
2.48 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
EN-norm
EN 853-2SN
SAE-norm
SAE 100 R2AT
ISO-norm
ISO 1436 2SN R2ATS
Onderdelen & accessoires

€ 13,41/ meterexcl. btw

€ 16,23incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

€ 13,26/ meterexcl. btw

€ 16,04incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

€ 126,35/ meterexcl. btw

€ 152,88incl. btw

43,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026