Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 24G1H

  • ERIKS:949949
  • Fabrikant:5412571970111
Image 1
Opslaan in lijst

€ 96,20/ meterexcl. btw

€ 116,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G1H
Code
24G1H
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Slang inw.diam.
38.1 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Buitendiameter
49.8 mm
Maximale werkdruk
50 bar
Maximale werkdruk
5 MPa
Maximale werkdruk
725 psi
Minimum barstdruk
200 bar
Min. buigradius
250 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CSM
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
1.46 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
SAE-norm
SAE 100 R1