€ 193,04/ meterexcl. btw
€ 233,58incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
40,64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG6K |
Code | 24EFG6KXLL |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Slang inw.diam. | 38.1 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Buitendiameter | 57.4 mm |
Maximale werkdruk | 420 bar |
Maximale werkdruk | 42 MPa |
Maximale werkdruk | 6000 psi |
Minimum barstdruk | 1680 bar |
Minimum barstdruk | 168 MPa |
Minimum barstdruk | 24528 psi |
Min. buigradius | 250 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Zes spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 4.82 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
SAE-norm | SAE 100 R15 |
ISO-norm | ISO 3862 R15 |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |
€ 13,92/ meterexcl. btw
€ 16,84incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
32,9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 13,26/ meterexcl. btw
€ 16,04incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 02/12/2026€ 151,05/ meterexcl. btw
€ 182,77incl. btw
11,45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026