Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 24EFG5KL

  • ERIKS:14606981
  • Fabrikant:5414465655876
Image 1
Opslaan in lijst

€ 213,09/ meterexcl. btw

€ 257,84incl. btw

Verkocht per: 15,24Min. order: 15,24

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
EFG5KL
Code
24EFG5KL
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Slang inw.diam.
38.1 mm
Buitendiameter
57.4 mm
Maximale werkdruk
350 bar
Maximale werkdruk
35 MPa
Maximale werkdruk
5000 psi
Minimum barstdruk
1400 bar
Min. buigradius
250 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Temperatuurbereik
van -57 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R13
ISO-norm
ISO 3862 R13