€ 175,73/ meterexcl. btw
€ 212,63incl. btw
Verkocht per: 15,24Min. order: 15,24
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG3K-MTF |
Code | 24EFG3K-MTF |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Slang inw.diam. | 38.1 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Buitendiameter | 53.6 mm |
Maximale werkdruk | 210 bar |
Maximale werkdruk | 21 MPa |
Maximale werkdruk | 3000 psi |
Minimum barstdruk | 840 bar |
Min. buigradius | 250 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 3.2 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
EN-norm | EN 856-R12 |
SAE-norm | SAE 100 R12 |
ISO-norm | ISO 3862 R12 |
Goedkeuring | DNV |
€ 13,41/ meterexcl. btw
€ 16,23incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 11/01/2027€ 28,65/ meterexcl. btw
€ 34,67incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 01/12/2026€ 126,35/ meterexcl. btw
€ 152,88incl. btw
43,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026