Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 24EFG3K

  • ERIKS:791199
  • Fabrikant:5414465800351
Image 1
Opslaan in lijst

€ 130,18/ meterexcl. btw

€ 157,52incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

29,41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
EFG3K
Code
24EFG3K
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Slang inw.diam.
38.1 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Buitendiameter
53.6 mm
Maximale werkdruk
210 bar
Maximale werkdruk
21 MPa
Maximale werkdruk
3000 psi
Minimum barstdruk
840 bar
Minimum barstdruk
84 MPa
Minimum barstdruk
12264 psi
Min. buigradius
250 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen
Gewicht
3.2 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 121 °C
EN-norm
EN 856-R12
SAE-norm
SAE 100 R12
ISO-norm
ISO 3862 R12
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS
Onderdelen & accessoires

€ 13,41/ meterexcl. btw

€ 16,23incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

€ 28,65/ meterexcl. btw

€ 34,67incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 126,35/ meterexcl. btw

€ 152,88incl. btw

43,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026