Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 20M2TXCT36

  • ERIKS:14606991
  • Fabrikant:5414465423475
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,54/ meterexcl. btw

€ 74,46incl. btw

Verkocht per: 36,58Min. order: 36,58

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M2T
Code
20M2TXCT36
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Slang inw.diam.
31.8 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Buitendiameter
42.4 mm
Maximale werkdruk
159 bar
Maximale werkdruk
15.9 MPa
Maximale werkdruk
2300 psi
Minimum barstdruk
636 bar
Min. buigradius
210 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
SAE-norm
SAE 100 R16
ISO-norm
ISO 11237 R16
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS