€ 114,61/ meterexcl. btw
€ 138,68incl. btw
Verkocht per: 39,62Min. order: 39,62
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G2XH |
Code | 20G2XH |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Slang inw.diam. | 31.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Buitendiameter | 47.2 mm |
Maximale werkdruk | 155 bar |
Maximale werkdruk | 15.5 MPa |
Maximale werkdruk | 2250 psi |
Minimum barstdruk | 620 bar |
Min. buigradius | 420 mm |
Materiaal binnenwand | CPE |
Materiaal buitenwand | CSM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Blauw |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Temperatuurbereik | van -40 tot 149 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |
SAE-norm | SAE 100 R2AT |
ISO-norm | ISO 1436 2SN R2ATS |